Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-DIN835-8.8-(A2K)-M10X120

Art.-Nr. 424510 120

EAN 4049557287638

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 424510 120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

120 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

26 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

20 mm

Normen

DIN 835

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

10 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen